Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Elect Gr.42 schwarz/rot vollnarbiges Leder,wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118106622
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UA20624-42
EAN/GTIN:
     8033546145289
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · gelochte Kunstoffkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Action Dry Fußbett: anatomisches geformtes, antibakterielles und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · PU/PU Laufsohle mit Spitzenschutz · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/rot
Material:
vollnarbiges Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 37,50*
€ 49,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,51*
€ 49,57*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 50,15*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,58*
€ 53,95*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,77*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.