Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RAPTOR CARPET Gr.42 schwarz/grau S3 SRC CI ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118267190
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RC20376-42
EAN/GTIN:
     8033546391815
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: weiches PU und Red Carpet
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: PU/PU + Red Carpet
· Fußbett: WOW GEL
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere no-metal Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
PUTEK® PLUS
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 86,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,78*
€ 87,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 87,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,64*
€ 95,80*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 81,96*
€ 98,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,62*
€ 112,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.