Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh AVANGARD Gr.37 schwarz/grau S3 SRC ESD Putek AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118275698
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR409-37
EAN/GTIN:
     8033546399170
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Soft Polyurethan
· Futtermaterial: 3D Lining aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv
· Sohle: PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf
· Fußbett: MEMORY + GEL ESD und Elastopan von Basf, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend mit einer Lochung für eine bessere Schweißabsorbation
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero, deckt 100% der Fußfläche ab
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Putek®
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 78,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,67*
€ 87,01*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,01*
€ 103,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,59*
€ 95,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.