Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh RORY Gr.47 weiß S2 SRC ESD Wat-Out AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118276096
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR413-47
EAN/GTIN:
     8033546399828
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Soft Polyurethan
· Futtermaterial: 3D Lining aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv
· Sohle: PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf
· Fußbett: MEMORY ESD und Elastopan von Basf, anatomisch, antistatisch mit Belüftungsöffnungen
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Material:
Wat-Out
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,41*
€ 82,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,72*
€ 78,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.