Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel THANOS Gr.39 schwarz/gelb S3 CI SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118316225
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI11334-39
EAN/GTIN:
     8033546476079
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · PU Überkappe · Kunststoffkappe · Save & Flex® Plus Zwischensohle · anatomisches WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz · rutschhemmende PU/PU Sohle, abriebfest, antistatisch und ölresistent

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Save&Flex Plus
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz
· Sohle: PU/PU
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,84*
€ 83,23*
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 126,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.