Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh NATURAL Gr.47 W.11 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118324492
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20324-47
EAN/GTIN:
     8033546470756
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material · WOW2 Green Fußbett aus PU von BASF · durchtrittsichere Zwischensohle: Save & Flex® Plus Green, metallfreie, anatomische Einlegesohle · AirToe® Composite Zehenschutzkappe · Sohle: 100% regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
· Zwischensohle: Save&Flex Plus Green
· Schaft: Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz
· Durchtrittschutz: Save & Flex® PLUS GREEN
· Fußbett: WOW2 GREEN aus PU von BASF
· Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,80*
€ 85,53*
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 130,45*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.