Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ZINC Gr.41 braun/schwarz S3 SRC ESD Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346474
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA121-41
EAN/GTIN:
     8033546419663
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Alu-Lite Aluminiumkappe
· Zwischensohle: PU+Infinergy
· Futtermaterial: OverDry
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
· Fußbett: Memory ESD
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
braun/schwarz
Material:
Pull-Up Leder
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,19*
€ 134,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,68*
€ 132,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,23*
€ 124,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,56*
€ 118,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,23*
€ 104,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.