Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QUILL Gr.42 schwarz/gelb S3 CI SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346914
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI11424-42
EAN/GTIN:
     8033546494707
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitshochschuh · extrem robust und widerstandsfähig aus der U-Power Bau & Building Linie · Obermaterial aus weichem und wasserabweisendem Pull-Up Leder · dopplete Schnürung (schwarz und gelb) · PU-Überkappe · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle · S3 SRC ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Stahl
· Fußbett: WOW2
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,83*
€ 97,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,48*
€ 91,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.