Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JOE Gr.35 schwarz/gelb S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346921
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV10014-35
EAN/GTIN:
     8033546490013
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Extrem leichter Sicherheitshochschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus hochabriebfestem und wasserabweisendem PUTEK ® star · atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex PLUS Zwischensohle · angespritze Mono-PU Sohle aus 60% recyceltem PU (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S3 CI ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
PUTEK®Star
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,98*
€ 114,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,87*
€ 110,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.