| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118346927 Herst.-Nr.: RV10014-41 EAN/GTIN: 8033546490075 |
| | |
|
| | |
| Extrem leichter Sicherheitshochschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus hochabriebfestem und wasserabweisendem PUTEK ® star · atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex PLUS Zwischensohle · angespritze Mono-PU Sohle aus 60% recyceltem PU (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S3 CI ESD SRC
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium · Durchtrittschutz: Save & Flex Air · Fußbett: U-Power original · Futtermaterial: Wingtex · Sohle: PU Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz/gelb | Material: | PUTEK®Star | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 CI SRC ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| |