Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh PETER Gr.39 schwarz/orange S3 CI SRC ESD EN20345 PUTEK star


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346984
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20044-39
EAN/GTIN:
     8033546490617
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: aus hochabriebfestem und wasserabweisendem PUTEK® star · mit atmungsaktivem und abriebfestem Überkappenschutz · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Zwischensohle: Save & Flex® Air, durchtrittsicher und sehr leicht · New Generation PU Sohle, dämpfend, stabilisierend, optimale Druckverteilung und Laserschriftzug, dämpfend, stabilisierend, optimale Druckverteilung und Laserschriftzug · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® AIR
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/orange
Material:
PUTEK® star
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,13*
€ 98,01*
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 148,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,28*
€ 115,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,10*
€ 108,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.