Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MONACO Gr.47 schwarz/grau S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347984
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20414-47
EAN/GTIN:
     8033546493175
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh mit dem WOW-Effekt aus der U-Power Red Industry Linie · Obermaterial aus hochabriebfestem · wasserabweisendem und atmungsaktivem PUTEK star · PU-Spitzenschutz · BOA-Verschluss · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle · WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle · metallfrei · S3 SRC ESD · Einsatzgebiete: Industrie, Logistik, Automobilindustrie und Fließband

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Fußbett: WOW2
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grau
Material:
PUTEK®Star
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 68,87*
€ 91,69*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 106,19*
€ 4,90*
ab € 97,54*
€ 130,45*
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 159,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,88*
€ 98,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.