Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MAPLE Gr.36 weiß S3 CI SRC ESD EN20345 New Safety Dry U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347987
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI21384-36
EAN/GTIN:
     8033546486153
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CO² neutral zertifizierter Sicherheitshalbschuh in weiß mit dem WOW-Effekt aus der U-Power Red Industry Green Linie · Obermaterial aus wasserabweisendem und atmungsaktivem New Safety Dry mit einem hohen Anteil an recyceltem Material · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle · WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF · metallfrei · S3 SRC ESD · Einsatzgebiete: Industrie, Logistik, Automobilindustrie und Fließband

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus Green
· Fußbett: WOW2 Green
· Futtermaterial: Wingtex Green
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
New Safety Dry
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.