Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FRANK Gr.38 schwarz/gelb S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348031
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20036-38
EAN/GTIN:
     8033546488706
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Superleichte Sicherheitsschuhe, in der Schutzklasse S1P SRC ESD. Diese Sicherheitsschuhe mit atmungsaktivem Obermaterial aus Nylon und PU-Spitzenschutz sorgen für beispiellose Leichtigkeit und maximale Sicherheit: Airtoe® Aluminium-Zehenschutzkappe, innovative, ultraleichte, durchtrittsichere Textil-Einlegesohle und eine Sohle aus abriebfestem, Öl-abweisendem, rutschfestem und antistatischem PU-Gemisch. Dieses Modell von ultraleichten Sicherheitsschuhen, das sowohl für Herren als auch für Damen erhältlich ist, sorgt für hohe Leistung und mehr Energie bei der Arbeit, dank der erheblichen Gewichtsreduzierung des Schuhs, die sich in längerem Wohlbefinden und Dynamik niederschlägt. Atmungsaktivität und Komfort werden durch die antibakterielle, anatomische und superatmungsaktive U-Power Original Einlegesohle und das WingTex-Lufttunnelfutter garantiert. Leichte S1P-Sicherheitsschuhe für den Einsatz in trockener Umgebung, ideal für: Arbeiter, Transport & Logistik, Lagerist, Tischler und Handwerker im Allgemeinen. · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,89*
€ 115,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,15*
€ 114,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,23*
€ 103,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.