Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh STEVE Gr.42 W.11 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348049
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20054-42
EAN/GTIN:
     8033546488881
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe mit PUTEK® Star Obermaterial und PU-Spitzenschutz, in Schutzklasse S3 SRC CI ESD. Ultraleichte Sicherheitsschuhe mit hoher Abriebfestigkeit und speziellem Sohlenschutz gegen Kälte. Rutschfeste Schuhe mit antistatischer, Öl-abweisender und abriebfester PU-Sohle, die besonders leicht ist und das Gesamtgewicht des Schuhs erheblich reduziert. Die Airtoe® Aluminium-Zehenkappe, die nur 54 g wiegt, und die neue ultraleichte, durchtrittsichere Textil-Zwischensohle sorgen für den Schutz der Zehen und der Fußsohle bei gleichzeitiger Leichtigkeit des Schuhs. Für Wohlbefinden und Komfort sorgt die anatomische und antibakterielle U-Power Original Einlegesohle, Die Atmungsaktivität wird auch durch das Wingtex-Lufttunnelfutter gewährleistet, das für Luftzirkulation und Feuchtigkeitsaufnahme sorgt. Sicherheitsschuhe geeignet für: Arbeiter, Handwerker, Tischler, Lagerist, Transport und Logistik-Bereich. · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grün
Material:
PUTEK®Star
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
SRC CI ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,55*
€ 117,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,98*
€ 103,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.