Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ROBIN Gr.40 schwarz/gelb S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348089
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20096-40
EAN/GTIN:
     8033546491041
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Robin ist der superleichte S1P SRC ESD-Sicherheitsschuh mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz. Diese Sicherheitsschuhe verwenden eine innovative Sohle aus einer PU-Mischung, die besonders leicht ist und das Gesamtgewicht des Schuhs erheblich reduziert. Das Gewicht des Schuhs wurde durch den Einsatz eines ultraleichten durchtrittsicheren Systems zum Schutz der Fußsohle und einer Airtoe® Aluminium-Zehenkappe, die nur 54 g wiegt, weiter reduziert. Die anatomische Einlegesohle mit "Wow"-Effekt aus weichem, antibakteriellem und atmungsaktivem Polyurethan und das WingTex-Lufttunnelfutter, das für hohe Atmungsaktivität und Fußgesundheit sorgt, garantieren Komfort und langanhaltendes Wohlbefinden. Sicherheitsschuhe für Damen und Herren mit rutschfesten, abriebfesten, Öl-abweisenden Sohlen und antistatischem Schutz. Ideale Sicherheitsschuhe für: Arbeiter, Lagerist, Transport & Logistik, Tischler und Handwerker im Allgemeinen. · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,91*
€ 115,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,05*
€ 114,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,17*
€ 107,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.