Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LOGAN Gr.43 schwarz/grau S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348106
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20104-43
EAN/GTIN:
     8033546491218
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichte, halbhohe Sicherheitsschuhe mit innovativem durchtrittsicherem System, bestehend aus einer ultraleichten, durchtrittsicheren Textil-Einlegesohle und einer extra leichten PU-Sohle. Diese neuen, hochinnovativen Materialien haben es möglich gemacht, das Gesamtgewicht der Schuhe erheblich zu reduzieren, was dem Wohlbefinden des Arbeiters zugutekommt. Superleichte S3 Sicherheitsschuhe im SRC CI ESD Standard mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (≤ 10 °C). Sehr robustes Obermaterial PUTEK® Star und PU-Spitzenschutz. Rutschfeste, Öl-abweisende, abriebfeste und antistatische Sohle. Superleichte Arbeitsschuhe für nasse und trockene Umgebungen, insbesondere für: Arbeiter, Handwerker, Tischler, Lageristen, Logistik und Transport-Bereich. Hoch atmungsaktive Sicherheitsschuhe mit einem Lufttunnelfutter, das für die Ableitung und Absorption von Feuchtigkeit sorgt, und einer leichten, antibakteriellen und atmungsaktiven U-Power Original Einlegesohle. · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/grau
Material:
PUTEK®Star
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
Sohlenschutz gegen Kälte ≤ 10 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,30*
€ 98,48*
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 148,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,26*
€ 108,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,80*
€ 105,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.