Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TONY Gr.43 grau/gelb S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348134
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20126-43
EAN/GTIN:
     8033546491492
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atmungsaktive, ultraleichte Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus superatmungsaktivem Airnet® und weicher Mikrofaser in Wildleder-Optik. U-Power hat das Gewicht dieser Sicherheitsschuhe dank der Verwendung einer besonders leichten PU-Mischung für die Lauffläche - rutschfest, abriebfest, antistatisch und Öl-abweisend - reduziert. Zusammen mit der neuen ultraleichten, durchtrittsicheren Zwischensohle und der Airtoe®-Zehenschutzkappe, die nur 54 g wiegt, konnte das Gesamtgewicht des Schuhs halbiert werden. Diese leichten, atmungsaktiven Sicherheitsschuhe bieten Schutz und Sicherheit, ohne den Komfort zu vergessen. Die Einlegesohle U-Power Original - eine anatomische und antibakterielle Einlegesohle - und das WingTex-Lufttunnelfutter sorgen für Komfort und Gesundheit für den Fuß. Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S1P SRC ESD geeignet für trockene Umgebungen und insbesondere für Arbeiter, LKW-Fahrer, Logistiker, Lageristen, Tischler und Handwerker im Allgemeinen. · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
grau/gelb
Material:
Mikrofaser/Meshgewebe
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,12*
€ 106,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.