Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale BROOK Gr.38 schwarz/grün Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348203
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI30416-38
EAN/GTIN:
     8033546487181
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
CO² neutral zertifizierte Sicherheitssandale mit dem WOW-Effekt aus der U-Power Red Industry Green Linie · Obermaterial aus weicher und strapazierfähiger Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material · PU-Spitzenschutz · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle · WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF · metallfrei · S1P SRC ESD · Einsatzgebiete: Industrie, Logistik, Automobilindustrie, Fliessband

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus Green
· Fußbett: WOW2 Green
· Futtermaterial: Wingtex Green
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale s1p, sandalen, sandalen 38, Arbeitsschuh, Sandale, Schlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,94*
€ 98,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,81*
€ 96,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.