| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118348211 Herst.-Nr.: RI30416-46 EAN/GTIN: 8033546487266 |
| | |
|
| | |
| CO² neutral zertifizierte Sicherheitssandale mit dem WOW-Effekt aus der U-Power Red Industry Green Linie · Obermaterial aus weicher und strapazierfähiger Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material · PU-Spitzenschutz · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle · WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF · metallfrei · S1P SRC ESD · Einsatzgebiete: Industrie, Logistik, Automobilindustrie, Fliessband
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: PU · Durchtrittschutz: Save & Flex Plus Green · Fußbett: WOW2 Green · Futtermaterial: Wingtex Green · Sohle: PU Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz/grün | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S1P SRC ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |