Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh MICHELLE Gr.41 schwarz/rosa S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348316
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20086-41
EAN/GTIN:
     8033546489994
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P ESD SRC · extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus sehr atmungsaktivem Nylon · atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex® PLUS Zwischensohle · ultraleichte Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · Einsatzgebiete: Logistik

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/rosa
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 76,55*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 63,47*
€ 76,90*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 68,35*
€ 81,91*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 68,43*
€ 84,15*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 74,80*
€ 88,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.