Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ASPEN UK Gr.35 schwarz/grau S3 SRC CI ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118371664
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20574-35
EAN/GTIN:
     8033546486597
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CO² neutral zertifizierter Sicherheitshalbschuh mit dem ″WOW-Effekt″ aus der U-Power Red Industry Green Linie · Obermaterial aus hochabriebfestem · wasserabweisendem und atmungsaktivem PUTEK spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material · PU-Spitzenschutz · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle · WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF · metallfrei · S3 SRC ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU/Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save&Flex PLUS GREEN
· Fußbett: WOW Green
· Futter: Wing-Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,36*
€ 137,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,15*
€ 135,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,02*
€ 127,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,19*
€ 120,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.