| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118371689 Herst.-Nr.: RV20214-46 EAN/GTIN: 8033546513859 |
| | |
|
| | |
| Extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus Mikrofaser in Leder-Optik · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex PLUS Zwischensohle · New Generation PU-Sohle (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S3 CI ESD SRC
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: PU · Durchtrittsicherheit: Save&Flex Air · Fußbett: U-Power Original · Futter: Wing-Tex · Sohle: PU Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz/gelb | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 SRC CI ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| |