Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LIAM Gr.43 weiß S2 SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118371714
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20232-43
EAN/GTIN:
     8033546514108
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser mit Nubuk-Effekt · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · New Generation PU-Sohle (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S2 ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Fußbett: U-Power Original
· Futter: Wing-Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.