Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel STEGO Gr.35 schwarz S3 CI SRC ESD EN20345 Putek Plus U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376109
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL1A376-35
EAN/GTIN:
     8033546517031
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex
· Fußbett: WOW
· Futter: Wing Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Putek Plus
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,82*
€ 130,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,34*
€ 130,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,56*
€ 122,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,37*
€ 117,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.