Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel VENTURA Gr.41 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376186
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL10614-41
EAN/GTIN:
     8033546529171
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus Green
· Fußbett: WOW Green
· Futter: Wing Tex Green
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Putek Spider
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,27*
€ 139,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,58*
€ 130,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.