Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh IMPERIUS Gr.42 schwarz W.12 S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376286
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL2A376-42
EAN/GTIN:
     8033546517246
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex
· Fußbett: WOW
· Futter: Wing Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Putek Plus
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,41*
€ 124,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.