Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jackson Gr.36 schwarz/grau S3 CI SRC ESD EN20345 Putek Plus


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376311
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RK20104-36
EAN/GTIN:
     8033546529829
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · hoch abriebfest · mit Putek-Plus®-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · Kompakt-PU-Profil und rutschfeste, Öl-abweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · metallfrei · mit durchtrittsicherem System Save & Flex® Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle New ErgoDry · atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · für feuchte und kalte Umgebungen

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff)
· Zwischensohle: Save & Flex® Plus
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Putek Plus®
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.