Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MALIBU Gr.37 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376396
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20614-37
EAN/GTIN:
     8033546529270
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex x PLUS® Green
· Fußbett: WOW Green
· Futter: Wing Tex Green
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Putek Spider Repet
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,44*
€ 134,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,03*
€ 134,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,96*
€ 126,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,33*
€ 105,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.