Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh DAKOTA Gr.44 W.11 schwarz/grau/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376487
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN20064-44
EAN/GTIN:
     8033546520475
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus
· Fußbett: Original Leder
· Futter: Kalbsleder
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/grau/grün
Material:
Putek Cap
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,19*
€ 140,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,91*
€ 128,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,78*
€ 109,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.