Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LEE Gr.40 schwarz S3S FO SR ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118428883
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20283-40
EAN/GTIN:
     8033546534694
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Komplett metallfreie Sicherheitsschuhe ohne Schnürsenkel von U-Power · leicht und bequem aus der RedLion®-Linie · mit einem wasserabweisenden Obermaterial aus New Safety Dry · atmungsaktive AirToe-Zehenschutzkappe aus Kunststoff und Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS · um ein langanhaltendes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Diese Sicherheitsschuhe von U-Power sind halbhoch · schwarz · ohne Schnürsenkel und garantieren Komfort und Leichtigkeit dank der Sohle mit innovativem Infinergy®-System · der U-Power-Original-Einlegesohle und der PU/PU Sohle. Das Modell Lee ist ein Sicherheitsschuh von U-Power mit kompaktem PU-Profil · das Halt · Sicherheit und Haltungsstabilität bietet. Dieser Schuh erfüllt die Sicherheitsstandards S3S FO SR ESD und ist für den Einsatz in chemischen Umgebungen geeignet.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Air Toe® Composite
· Zwischensohle: PU/Infinergy®
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex® PLUS
· Fußbett: U-Power Original
· Futter: Wingtex®
· Schaft: New Safety Dry Mikrofaser
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN 20345:2022
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3S FO SR ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.