Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh BARRY Gr.41 schwarz Leder OB SR EN 20347:2022 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118428975
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UB20139-41
EAN/GTIN:
     8033546546956
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Barry ist ein Sneaker aus der neuen Urban-Kollektion von U-Power Lifestyle · der sich durch Design · Technologie und Komfort auszeichnet. Der Schuh verfügt über ein weiches Obermaterial aus schwarzem Leder. Das Innenfutter und die Schuhzunge sind ebenfalls aus schwarzem Leder. Der Komfort wird durch die Einlegesohle aus Leder und die rutschfeste · zertifizierte Polyurethan-Sohle mit Infinergy®-Einsatz erhöht. Durch die Infinergy®- Technologie wird bei jedem Schritt über 55 % der Energie gespeichert und zurückgegeben. Infinergy® wurde für die Welt des Laufens entwickelt und verwandelt die traditionelle Dämpfung in eine dynamische Dämpfung · die die Bewegung des Fußes nutzt · um während der Auftrittsphase Energie zu speichern und sie zurückzugeben · wenn der Fuß vom Boden abrollt. Schutzklasse: OB SR · zertifiziert nach EN ISO 20347:2022

Weitere technische Eigenschaften:
· Fußbett: U-Power Original aus Leder
· Futter: Leder
· Sohle: PU
· Zwischensohle: PU/Infinergy®
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Norm:
EN 20347:2022
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
OB SR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,43*
€ 131,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,89*
€ 124,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,39*
€ 120,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.