Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamaschen mit Klettverschluss HSG036KA-3 Länge ca. 36 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-412475552
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSG036KA-3
EAN/GTIN:
     4030971002624
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
Schweißergamasche
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz:
in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· geeignet für: Gießereien, Hüttenwerken, Glasindustrie etc. bis 1000 °C Strahlungsindustrie
· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
silber
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzgamasche, gamaschen jutec, gamaschen, Hitzeschutzkleidung, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 95,44*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,28*
€ 96,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 96,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,91*
€ 98,01*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 151,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,48*
€ 180,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,54*
€ 177,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,31*
€ 168,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,12*
€ 161,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,36*
€ 151,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-2H
ab € 115,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.