| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4128131529 Herst.-Nr.: KXFWWXL EAN/GTIN: 4260350885290 |
| |
|
| | |
| Korntex® Funktions-Weste, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Erhältlich in vielen knalligen Farben. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch 2 Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. einzeln in Polybeutel verpackt
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12 kg · Grammatur: 120 g/m² · Saumfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | 2 Reflexstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,90* | € 4,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,41* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,04* | € 4,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|