Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsweste Gr.3XL grün 2 Reflexstreifen KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128218328
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXFWGRU3XL
EAN/GTIN:
     4260350885191
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Funktions-Weste, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Erhältlich in vielen knalligen Farben. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch 2 Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 14 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
grün
Material:
100% Polyester
Ausführung:
2 Reflexstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,57*
4 Tage
535
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 5,41*
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.