Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderwarnweste Gr.S orange / RAL 2005 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274067
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KWO100S
EAN/GTIN:
     4260350880554
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Korntex® Kinder-Warnweste. Zertifiziert nach EN 1150. Oeko-Tex® 100 Standard. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Gewicht: 8 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: Westenfarbe
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 1150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
869
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,56*
2 Tage
62
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,73*
€ 7,95*
ab € 1,81*
€ 2,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.