Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderweste Gr.XS orange / RAL 2005 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274117
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXKWHO84
EAN/GTIN:
     4260350881711
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex® Kinder-Warnweste mit Kapuze - Hoodie. Zertifiziert nach EN 1150. Oeko-Tex® 100 Standard. Saumnähte mit silberreflektierender Polyestereinfassung. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Gewicht: 7 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: silberreflektierend
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 1150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,21*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 5,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.