Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meshweste Gr.S/M rot atmungsaktiv KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274206
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXQR104
EAN/GTIN:
     4260350881063
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex® Sommer-Mesh-Weste, Atmungsaktiv. Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Ideal für heiße Einsatzorte. Erhältlich in vielen Farben. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse an der Vorderseite. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 7 kg
· Grammatur: 55 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
S/M
Farbe:
rot
Material:
100% Polyester
Ausführung:
atmungsaktiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,16*
3 Tage
498
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 6,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 6,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.