Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt EN ISO20471:2013 Hi-Viz Gr.5XL orange KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274221
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXSHIRTO5XL
EAN/GTIN:
     4260350884859
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
KFZ-Warnweste
Korntex® Hi-Viz T-Shirt. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter. Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Gewicht: 9 kg
· Farbe RAL: RAL 2005
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,90*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,44*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,14*
€ 14,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.