Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsweste Gr.XXL blau 4 Reflexstreifen KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274247
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXVRBXXL
EAN/GTIN:
     4260350886273
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Vier-Reflexstreifen-Warnweste. Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Oeko-Tex® 100 Standard. Orange zudem der GO/RT 3279. alle anderen Farben entsprechen nicht der EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 15 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
blau
Material:
100% Polyester
Ausführung:
4 Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste blau xxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste blau, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,50*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,52*
3 Tage
79
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,98*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.