| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4128274269 Herst.-Nr.: PBB101 EAN/GTIN: 4260350880455 |
| |
|
| | |
| Korntex® Aufbewahrungsbeutel, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Erhältlich in vielen knalligen Farben. Verschließbar durch Klettverschluss. inkl. praktischer Trageschlaufe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100% Polyester · Grammatur: 120 g/m² · Saumfarbe: schwarz · Größe: 20x17 cm Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,58* | € 0,80* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|