Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbeutel L.17cm H.20cm orange KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274272
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     PBO100
EAN/GTIN:
     4260350880431
Suchbegriffe:
Boxen/Beutel für Absturzsicherungen
Zubehör Absturzsicherung
Korntex® Aufbewahrungsbeutel, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Erhältlich in vielen knalligen Farben. Verschließbar durch Klettverschluss. inkl. praktischer Trageschlaufe

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 100% Polyester
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
· Größe: 20x17 cm
· Farbe RAL: RAL 2005
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
orange
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,80*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,92*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.