| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4128274650 Herst.-Nr.: KXBRPO5XL EAN/GTIN: 4260350887997 |
| |
|
| | |
| Korntex® Hi-Viz Broken Reflex Polo-Shirt. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. Segmentierte Reflexstreifen für ideale Bewegungsfreiheit. Knopfleiste mit drei Knöpfen. Zwei 5 cm breite Broke-Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Broke-Reflexstreifen über der Schulter. Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Gewicht: 17 kg · Farbe RAL: RAL 2005 Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | orange | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471:2013 + A1:2016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,19* | € 18,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,20* | € 18,70* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,41* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|