Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeweste Hi-Viz Gr.S orange / RAL 2005 EN ISO 20471:2013+A1:2016 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274764
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXTABWOS
EAN/GTIN:
     4260350888284
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Bodywarmer mit Polyesterfutter und innovativer Wendefunktion. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Klasse 2, Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. Variante A: Hi-Viz Weste in fluoreszierend gelb mit zwei Taschen an der Vorderseite, Smartphonetasche und drei Stiftehaltern. Variante B: Modische schwarze Steppjacke mit zwei Taschen an der Vorderseite. Außenmaterial Variante A: 100% Polyester: 300D Oxford mit schmutzabweisender Beschichtung. Außenmaterial Variante B: 100% Polyester. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Zwei quer verlaufende Reflexstreifen. Zwei Reflexstreifen über der Schulter. Mit EAN Barcode ausgestattet. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 36,25*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 36,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,75*
€ 36,61*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.