Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Hi-Viz Gr.S orange KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128280495
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXFJOS
EAN/GTIN:
     4260350891956
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Korntex® Hi-Vis Fleecejacke. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Klasse 3. Oeko-Tex® 100 Standard. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen umlaufend um den Körper. je 1 Reflexstreifen über jede Schulter sowie je 2 Reflexstreifen an den Ärmeln. Stoffgleiche, elastische Bündchen

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 13,72 kg
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.