Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoody Hi-Viz Gr.S gelb KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128280589
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXHOGS
EAN/GTIN:
     4260350891772
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Korntex® Hi-Vis Hoodie. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Klasse 3. Oeko-Tex® 100 Standard. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen umlaufend um den Körper. je 1 Reflexstreifen über jede Schulter sowie je 2 Reflexstreifen an den Ärmeln. Tunnelartige Bauchtausche (Kängerutasche). Kapuze mit grauem Kordelzug. Bündchen grau abgesetzt und gerippt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 15,16 kg
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
gelb
Material:
55% Polyester/45% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt, Warnschutz-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.