Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meshweste Gr.S orange / RAL 2005 atmungsaktiv KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128280616
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXQOS
EAN/GTIN:
     4260350891260
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
sommerweste leuchtorange
sommerweste
Korntex® Sommer-Mesh-Weste, Atmungsaktiv. Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Ideal für heiße Einsatzorte. Erhältlich in vielen Farben. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse an der Vorderseite. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 7 kg
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
100% Polyester
Ausführung:
atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.