Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Hi-Viz Gr.XXL gelb KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128280684
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXRJGXXL
EAN/GTIN:
     4260350892052
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Korntex® Premium Hi-Viz Regenjacke. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Klasse 3 und EN 343. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. Reißverschluss mit durchgehender Windpatte. 2 verdeckte Taschen mit seitlichem Eingriff und Reißverschluss. Brusttasche mit Klettverschluss. Kapuze im Kragen verstaubar. Innenliegendes Ärmelbündchen

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 13,4 kg
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
gelb
Material:
100% Polyester Oxford, Futter 100% Polester Stepp
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN 343
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xxl, regenjacke gelb, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.