Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Gr.L gelb 3 Reflexstreifen 2 Klettverschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128280734
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXDRGL
EAN/GTIN:
     4260350888734
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex® Drei-Reflexstreifen-Warnweste. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Oeko-Tex® 100 Standard. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. 1. Ein 5 cm breiter Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Ausführung:
3 Reflexstreifen 2 Klettverschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,94*
3 Tage
101
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 5,02*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.