Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt Gr.XXL orange / RAL 2005 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128346384
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXPCSHIRTOXXL
EAN/GTIN:
     4260657671305
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Korntex® Hi-Viz PolyCotton T-Shirt. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. mit LSF 50 Sonnenschutz. Look definiert durch hochwertigen Piqué-Stoff · Grammatur 180 g/m². Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter. 55% Baumwolle/ 45% Polyester. Atmungsaktives · weiches Polyestermaterial an der Außenseite/Hautschonende Baumwolle an der Innenseite. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Saumfarbe: Shirtfarbe
· Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
45% Polyester/55% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, UPF 50+ - ISO 13758-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 19,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,60*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 15,44*
€ 21,71*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.147,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.